pagina iniziale

PANZERI CARLO - PAZM09751.000.0200 OLIVIA: SOSP.NOROSONE NERO/DIFF:BIANCO 2 - M09751.000.0200

PANZERI CARLO
copiacopia
PANZERI CARLO - PAZM09751.000.0200 OLIVIA: SOSP.NOROSONE NERO/DIFF:BIANCO 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Con lampada inclusa - sì

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050847801225

Codice prodotto

PAZM09751.000.0200

Cod. produttore

M09751.000.0200

Produttore

PAZ

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Colore del corpo:

Bianco

Con lampada inclusa:

sì

Materiale del corpo:

Alluminio

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Grado di protezione (IP):

IP20

Portalampada:

E27

Diametro:

130 mm

Uscita della luce:

Diretto/indiretto

Adatto per configurazione lineare:

no

Materiale della copertura:

Vetro strutturato

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lunghezza del pendolo:

3500...3500 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Esecuzione della griglia:

Bianco

Apparecchio cablato:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Adatto per luce d'emergenza:

sì

Sospensione fornita:

sì

Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente:

no

Altezza/profondità:

274 mm

Colore luce:

Bianco

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1050...0 lm

Adatto per potenza lampada:

57...57 W

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

OLIVIA - Apparecchio di illuminazione per installazione multiple a sospensione in ambienti interni, con emissione diretta e indiretta. Struttura in alluminio grezzo. Schermo diffusore in vetro soffiato a fermo con finitura a coste nei colori cristallo. Piattello di chiusura in lamiera decapata tornita con verniciatura poliacrilica in colore nero. Cavo di alimentazione e sospensione in PVC con rivestimento in tessuto nero di lunghezza 3,5m (137,8"). Fornito senza rosone di alimentazione, completo di appendimento in policarbonato. LED retrofit bulb 8W E27 2700K CRI 80 1050lm (no dimming), max 57W E27. Colore Nero/bianco. Con rozone.