PANZERI CARLO - PAZM09454.000.0200 CLIO: SOSP.NOROSONE NERO/DIFF:AMBRA 2700 - M09454.000.0200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K
Colore del corpo - Altro
Con lampada inclusa - sì
Materiale del corpo - Alluminio
Tipo lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
8056732855571
Codice prodotto
PAZM09454.000.0200
Cod. produttore
M09454.000.0200
Produttore
PAZ
Temperatura di colore correlata:
2700...2700 K
Colore del corpo:
Altro
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Alluminio
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Grado di protezione (IP):
IP20
Portalampada:
E27
Diametro:
85 mm
Uscita della luce:
Diretto/indiretto
Adatto per configurazione lineare:
no
Materiale della copertura:
Vetro strutturato
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Lunghezza del pendolo:
3500...3500 mm
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Apparecchio cablato:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Adatto per luce d'emergenza:
no
Sospensione fornita:
sì
Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente:
no
Altezza/profondità:
310 mm
Colore luce:
Bianco
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1050...0 lm
Adatto per potenza lampada:
57...57 W
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)