pagina iniziale

PANZERI CARLO - PAZM02521.085.0510 TO-BE 2.2: SOSP.NOROSONE 85 FOGLIA ORO - M02521.085.0510

PANZERI CARLO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per configurazione lineare - no

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Colore del corpo - Oro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056732859869

Codice prodotto

PAZM02521.085.0510

Cod. produttore

M02521.085.0510

Produttore

PAZ

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Oro

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione nominale:

24...24 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

220...0 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Altezza/profondità:

850 mm

Diametro:

22 mm

Sospensione fornita:

TO-BE - Apparecchio di illuminazione per installazione multiple a sospensione in ambienti interni, con emissione diretta. Struttura in alluminio estruso con rivestimento in foglia oro. Dissipatore in alluminio estruso. Schermo diffusore in policarbonato sagomato con finitura opalina. Testata di chiusura in ottone tornito con verniciatura poliacrilica. Cavo di alimentazione e sospensione in PVC trasparente di lunghezza 2m (78,7"). Rosone di alimentazione con staffa di fissaggio a soffitto in lamiera decapata e involucro in alluminio estruso con rivestimento in foglia oro. Elettrificazione remoto non incluso. LED 3W 220lm 2700K CRI >90 24V DC.