pagina iniziale

PANZERI CARLO - PAZL09501.000.0000 CANDLE: SOSP. BIANCO NOLED PORTALAMP - L09501.000.0000

PANZERI CARLO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Bianco

  • Con lampada inclusa - sì

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033229162268

Codice prodotto

PAZL09501.000.0000

Cod. produttore

L09501.000.0000

Produttore

PAZ

Colore del corpo:

Bianco

Con lampada inclusa:

sì

Materiale del corpo:

Alluminio

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Grado di protezione (IP):

IP20

Uscita della luce:

Diretto

Adatto per configurazione lineare:

no

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lunghezza del pendolo:

2000...2000 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Apparecchio cablato:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Larghezza:

3 mm

Adatto per luce d'emergenza:

no

Sospensione fornita:

sì

Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente:

no

Altezza/profondità:

55 mm

Colore luce:

Bianco

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Apparecchio di illuminazione per installazioni multiple a sospensione in ambienti interni, con emissione diretta. Struttura in acciaio tornito con verniciatura poliacrilica in colore bianco opaco. Dissipatore in alluminio tornito. Schermo diffusore in tubo di vetro borosilicato parzialmente satinato. Cavo di alimentazione e sospensione in PVC trasparente di lunghezza 2,2m (86,6"). Fornito senza rosone di alimentazione, completo di bloccacavo all'estremità libera del cavo. Potenza assorbita dal sistema 48W. Distribuzione luminosa fascio diffuso. Alimentazione 220-240V AC.