PANZERI CARLO - PAZL09452.000.0200 CLIO: SOSP. NERO/DIFF:CRISTALLO 2700K CR - L09452.000.0200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per configurazione lineare - no
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Portalampada - E27
Materiale del corpo - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8056732855403
Codice prodotto
PAZL09452.000.0200
Cod. produttore
L09452.000.0200
Produttore
PAZ
Adatto per configurazione lineare:
no
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Portalampada:
E27
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Altro
Materiale della copertura:
Vetro strutturato
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
sì
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto/indiretto
Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
Adatto per potenza lampada:
57...57 W
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
2700...2700 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Altezza/profondità:
185 mm
Diametro:
85 mm
Sospensione fornita:
sì
Lunghezza del pendolo:
2200...2200 mm