PANZERI CARLO - PAZEL04744.090.0000 RALPH: EST.SOSP. 90 MARRONE METAL NOLED - EL04744.090.0000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Bianco
Con lampada inclusa - no
Materiale del corpo - Alluminio
Tipo lampada - LED non sostituibile
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
8056732854116
Codice prodotto
PAZEL04744.090.0000
Cod. produttore
EL04744.090.0000
Produttore
PAZ
Colore del corpo:
Bianco
Con lampada inclusa:
no
Materiale del corpo:
Alluminio
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Grado di protezione (IP):
IP65
Portalampada:
E27
Diametro:
900 mm
Uscita della luce:
Diretto/indiretto
Adatto per configurazione lineare:
no
Materiale della copertura:
Plastica trasparente
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Lunghezza del pendolo:
4500...4500 mm
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Apparecchio cablato:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Adatto per luce d'emergenza:
no
Sospensione fornita:
sì
Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente:
no
Altezza/profondità:
610 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no