pagina iniziale

PANZERI CARLO - PAZA04901.060.0102 CROSS: PARETE 60 BIANCO 3000K CRI80 D/P - A04901.060.0102

PANZERI CARLO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio a parete -

  • Adatto per sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

  • Adatto per montaggio a incasso - no

  • Adatto per configurazione lineare - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056732858749

Codice prodotto

PAZA04901.060.0102

Cod. produttore

A04901.060.0102

Produttore

PAZ

Adatto per montaggio a parete:

Adatto per sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Altro

Colore del corpo:

Bianco

Materiale della copertura:

Vetro strutturato

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

EVG

Apparecchio cablato:

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A raggio libero

Uscita della luce:

Diretto/indiretto

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Con fessure d'aerazione:

no

efficienza luminosa della lampada:

117...0 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

4680...0 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Larghezza:

115 mm

Altezza/profondità:

90 mm

Lunghezza:

600 mm

CROSS - Apparecchio di illuminazione per installazione a parete in ambienti interni, con emissione diretta e indiretta. Struttura in lamiera decapata con verniciatura poliacrilica. Fascia di copertura in lamiera decapata con verniciatura poliacrilica in colore bianco opaco. Schermo diffusore in vetro sagomato acidato. Elettrificazione dimmerabile (DALI/Push DIM). LED 40W 4680lm 3000K CRI >80.