PANZERI CARLO - PAZA04901.030.0102 CROSS: PARETE 30 BIANCO 3000K CRI80 D/P - A04901.030.0102

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Bianco
Materiale del corpo - Altro
Con sensore di movimento - no
Confezione
1 PZ
EAN
8033229160493
Codice prodotto
PAZA04901.030.0102
Cod. produttore
A04901.030.0102
Produttore
PAZ
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del corpo:
Altro
Con sensore di movimento:
no
Con lampada inclusa:
sì
Adatto per montaggio a incasso:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Adatto per sospensione:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
Con fotocellula:
no
Apparecchio cablato:
sì
Lunghezza:
300 mm
Materiale della copertura:
Vetro strutturato
Larghezza:
115 mm
Angolo di emissione:
A raggio libero
Adatto per configurazione lineare:
no
Tipo cablaggio:
EVG
Altezza/profondità:
90 mm
Uscita della luce:
Diretto/indiretto
Colore luce:
Bianco
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Con fessure d'aerazione:
no
Adatto per montaggio a parete:
sì
efficienza luminosa della lampada:
117...0 lm/W
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
2340...0 lm
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no