pagina iniziale

PANDUIT - PANUTPSPL3MBLY THE TX6 PLUS CAT 6 UTP PATCH CORD IS A 3 - UTPSPL3MBLY

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANUTPSPL3MBLY THE TX6 PLUS CAT 6 UTP PATCH CORD IS A 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6

  • Tipo di cavo - U/UTP

  • Lunghezza - 3 m

  • Tipo di connettore collegamento 1 - RJ45 8(8)

  • Colore del rivestimento - Nero

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

0074983755806

Codice prodotto

PANUTPSPL3MBLY

Cod. produttore

UTPSPL3MBLY

Produttore

PAN

Categoria:

6

Tipo di cavo:

U/UTP

Lunghezza:

3 m

Tipo di connettore collegamento 1:

RJ45 8(8)

Colore del rivestimento:

Nero

Tipo di connettore collegamento 2:

RJ45 8(8)

Manicotto anti-piegatura:

Stampato

Esecuzione resistente alla fiamma:

no

Protezione della leva di arresto:

no

Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:

Altro

Configurazione pin:

1:1

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Sezione AWG:

24

Valore NPV:

0 %

Copper Patch Cord, Cat 6, Black LSZH UTP Cable, 3 Meter