PANDUIT - PANUTPSPL1MYLY THE TX6 PLUS CAT 6 UTP PATCH CORD IS A 1 - UTPSPL1MYLY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di cavo - U/UTP
Categoria - 6
Lunghezza - 1 m
Tipo di connettore collegamento 1 - RJ45 8(8)
Tipo di connettore collegamento 2 - RJ45 8(8)
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,5 kg CO₂eq
EAN
0074983746972
Codice prodotto
PANUTPSPL1MYLY
Cod. produttore
UTPSPL1MYLY
Produttore
PAN
Tipo di cavo:
U/UTP
Categoria:
6
Lunghezza:
1 m
Tipo di connettore collegamento 1:
RJ45 8(8)
Tipo di connettore collegamento 2:
RJ45 8(8)
Colore del rivestimento:
Giallo
Manicotto anti-piegatura:
Stampato
Protezione della leva di arresto:
no
Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:
Altro
Esecuzione resistente alla fiamma:
no
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Sezione AWG:
24
Configurazione pin:
1:1
Valore NPV:
0 %