PANDUIT - PANUTPSP6MGYY COPPER PATCH CORD, CAT 6, GRAY UTP CABLE - UTPSP6MGYY
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 6
Tipo di cavo - U/UTP
Lunghezza - 6 m
Tipo di connettore collegamento 1 - RJ45 8(8)
Colore del rivestimento - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
0074983732548
Codice prodotto
PANUTPSP6MGYY
Cod. produttore
UTPSP6MGYY
Produttore
PAN
Categoria:
6
Tipo di cavo:
U/UTP
Lunghezza:
6 m
Tipo di connettore collegamento 1:
RJ45 8(8)
Colore del rivestimento:
Grigio
Tipo di connettore collegamento 2:
RJ45 8(8)
Manicotto anti-piegatura:
Stampato
Esecuzione resistente alla fiamma:
no
Protezione della leva di arresto:
no
Costruzione del cavo:
Altro
Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:
Altro
Configurazione pin:
1:1
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Sezione AWG:
24
Valore NPV:
0 %


