PANDUIT - PANUTPSP5MYLY BRETELLA DI PERMUTAZIONE CATEGORIA 6 UTP - UTPSP5MYLY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 6
Tipo di cavo - U/UTP
Lunghezza - 5 m
Tipo di connettore collegamento 1 - RJ45 8(8)
Colore del rivestimento - Giallo
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2 Kg CO₂-eq
EAN
0074983171071
Codice prodotto
PANUTPSP5MYLY
Cod. produttore
UTPSP5MYLY
Produttore
PAN
Categoria:
6
Tipo di cavo:
U/UTP
Lunghezza:
5 m
Tipo di connettore collegamento 1:
RJ45 8(8)
Colore del rivestimento:
Giallo
Tipo di connettore collegamento 2:
RJ45 8(8)
Manicotto anti-piegatura:
Stampato
Esecuzione resistente alla fiamma:
no
Protezione della leva di arresto:
no
Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:
Altro
Configurazione pin:
1:1
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Sezione AWG:
24
Valore NPV:
0 %


