pagina iniziale

PANDUIT - PANUTPSP2MRDY BRETELLA DI PERMUTAZIONE CATEGORIA 6 UTP - UTPSP2MRDY

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANUTPSP2MRDY BRETELLA DI PERMUTAZIONE CATEGORIA 6 UTP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6

  • Tipo di cavo - U/UTP

  • Lunghezza - 2 m

  • Tipo di connettore collegamento 1 - RJ45 8(8)

  • Colore del rivestimento - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

0074983170326

Codice prodotto

PANUTPSP2MRDY

Cod. produttore

UTPSP2MRDY

Produttore

PAN

Categoria:

6

Tipo di cavo:

U/UTP

Lunghezza:

2 m

Tipo di connettore collegamento 1:

RJ45 8(8)

Colore del rivestimento:

Rosso

Tipo di connettore collegamento 2:

RJ45 8(8)

Manicotto anti-piegatura:

Stampato

Esecuzione resistente alla fiamma:

no

Protezione della leva di arresto:

no

Costruzione del cavo:

4×2

Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:

Altro

Configurazione pin:

1:1

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Sezione AWG:

24

Valore NPV:

0 %

Copper Patch Cord, Cat 6, Red UTP Cable, 2 Meter