PANDUIT - PANUTPSP2MBUY BRETELLA DI PERMUTAZIONE CATEGORIA 6 UTP - UTPSP2MBUY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 6
Tipo di cavo - U/UTP
Lunghezza - 2 m
Colore del rivestimento - Blu
Manicotto anti-piegatura - Inserito
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
0074983170272
Codice prodotto
PANUTPSP2MBUY
Cod. produttore
UTPSP2MBUY
Produttore
PAN
Categoria:
6
Tipo di cavo:
U/UTP
Lunghezza:
2 m
Colore del rivestimento:
Blu
Manicotto anti-piegatura:
Inserito
Esecuzione resistente alla fiamma:
no
Protezione della leva di arresto:
no
Costruzione del cavo:
4×2
Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:
Altro
Configurazione pin:
1:1
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Sezione AWG:
24
Valore NPV:
0 %


