pagina iniziale

PANDUIT - PANUTPSP12MY COPPER PATCH CORD, CAT 6, OFF WHITE UTP - UTPSP12MY

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANUTPSP12MY COPPER PATCH CORD, CAT 6, OFF WHITE UTP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6

  • Tipo di cavo - U/UTP

  • Lunghezza - 12 m

  • Tipo di connettore collegamento 1 - RJ45 8(8)

  • Colore del rivestimento - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983351534

Codice prodotto

PANUTPSP12MY

Cod. produttore

UTPSP12MY

Produttore

PAN

Categoria:

6

Tipo di cavo:

U/UTP

Lunghezza:

12 m

Tipo di connettore collegamento 1:

RJ45 8(8)

Colore del rivestimento:

Bianco

Tipo di connettore collegamento 2:

RJ45 8(8)

Manicotto anti-piegatura:

Stampato

Esecuzione resistente alla fiamma:

no

Protezione della leva di arresto:

no

Costruzione del cavo:

Altro

Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:

Altro

Configurazione pin:

1:1

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Sezione AWG:

24

Copper Patch Cord, Cat 6, Off White UTP Cable, 12m