pagina iniziale

PANDUIT - PANUTPCH5MY BRETELLA DI PERMUTAZIONE CATEGORIA 5E UT - UTPCH5MY

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANUTPCH5MY BRETELLA DI PERMUTAZIONE CATEGORIA 5E UT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 5e

  • Tipo di cavo - U/UTP

  • Lunghezza - 5 m

  • Tipo di connettore collegamento 1 - RJ45 8(8)

  • Colore del rivestimento - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

0074983165742

Codice prodotto

PANUTPCH5MY

Cod. produttore

UTPCH5MY

Produttore

PAN

Categoria:

5e

Tipo di cavo:

U/UTP

Lunghezza:

5 m

Tipo di connettore collegamento 1:

RJ45 8(8)

Colore del rivestimento:

Bianco

Tipo di connettore collegamento 2:

RJ45 8(8)

Manicotto anti-piegatura:

Senza

Esecuzione resistente alla fiamma:

no

Protezione della leva di arresto:

no

Costruzione del cavo:

4×2

Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:

Altro

Configurazione pin:

1:1

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Sezione AWG:

24

Valore NPV:

0 %

Copper Patch Cord, Cat 5e, Off White UTP Cable, 5 Meter