pagina iniziale

PANDUIT - PANUTP6AX2MOR THE TX6A 10GIG CAT 6A UTP PATCH CORD IS - UTP6AX2MOR

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANUTP6AX2MOR THE TX6A 10GIG CAT 6A UTP PATCH CORD IS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6A

  • Tipo di cavo - U/UTP

  • Lunghezza - 2 m

  • Tipo di connettore collegamento 1 - RJ45 8(8)

  • Tipo di connettore collegamento 2 - RJ45 8(8)

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

0613056773769

Codice prodotto

PANUTP6AX2MOR

Cod. produttore

UTP6AX2MOR

Produttore

PAN

Categoria:

6A

Tipo di cavo:

U/UTP

Lunghezza:

2 m

Tipo di connettore collegamento 1:

RJ45 8(8)

Tipo di connettore collegamento 2:

RJ45 8(8)

Manicotto anti-piegatura:

Inserito

Esecuzione resistente alla fiamma:

no

Protezione della leva di arresto:

sì

Costruzione del cavo:

4×2

Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:

Altro

Sezione AWG:

398

Category 6A, 10 Gb/s UTP patch cord with TX6A™ 10Gig™ Modular Plugs on each end, Orange, 2m