PANDUIT - PANUTP6AX1.5MYL THE TX6A 10GIG CAT 6A UTP PATCH CORD IS - UTP6AX1.5MYL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 6A
Tipo di cavo - U/UTP
Lunghezza - 1.5 m
Tipo di connettore collegamento 1 - RJ45 8(8)
Colore del rivestimento - Giallo
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
0613056774742
Codice prodotto
PANUTP6AX1.5MYL
Cod. produttore
UTP6AX1.5MYL
Produttore
PAN
Categoria:
6A
Tipo di cavo:
U/UTP
Lunghezza:
1.5 m
Tipo di connettore collegamento 1:
RJ45 8(8)
Colore del rivestimento:
Giallo
Tipo di connettore collegamento 2:
RJ45 8(8)
Manicotto anti-piegatura:
Inserito
Esecuzione resistente alla fiamma:
no
Protezione della leva di arresto:
sì
Costruzione del cavo:
4×2
Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:
Altro
Configurazione pin:
1:1
Sezione AWG:
229


