pagina iniziale

PANDUIT - PANUTP6AX1.5MGR THE TX6A 10GIG CAT 6A UTP PATCH CORD IS - UTP6AX1.5MGR

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANUTP6AX1.5MGR THE TX6A 10GIG CAT 6A UTP PATCH CORD IS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6A

  • Tipo di cavo - U/UTP

  • Lunghezza - 1.5 m

  • Tipo di connettore collegamento 1 - RJ45 8(8)

  • Colore del rivestimento - Verde

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,5 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

0613056774780

Codice prodotto

PANUTP6AX1.5MGR

Cod. produttore

UTP6AX1.5MGR

Produttore

PAN

Categoria:

6A

Tipo di cavo:

U/UTP

Lunghezza:

1.5 m

Tipo di connettore collegamento 1:

RJ45 8(8)

Colore del rivestimento:

Verde

Tipo di connettore collegamento 2:

RJ45 8(8)

Manicotto anti-piegatura:

Inserito

Esecuzione resistente alla fiamma:

no

Protezione della leva di arresto:

sì

Costruzione del cavo:

4×2

Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:

Altro

Configurazione pin:

1:1

Sezione AWG:

341

Category 6A, 10 Gb/s UTP patch cord with TX6A™ 10Gig™ Modular Plugs on each end, Green, 1.5m