pagina iniziale

PANDUIT - PANUTP28X8MBU THE TX6A-28 CAT 6A UTP PATCH CORD IS A 8 - UTP28X8MBU

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANUTP28X8MBU THE TX6A-28 CAT 6A UTP PATCH CORD IS A 8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 8 m

  • Tipo di connettore collegamento 1 - RJ45 8(8)

  • Colore del rivestimento - Blu

  • Tipo di connettore collegamento 2 - RJ45 8(8)

  • Manicotto anti-piegatura - Inserito

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,5 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

0074983131365

Codice prodotto

PANUTP28X8MBU

Cod. produttore

UTP28X8MBU

Produttore

PAN

Lunghezza:

8 m

Tipo di connettore collegamento 1:

RJ45 8(8)

Colore del rivestimento:

Blu

Tipo di connettore collegamento 2:

RJ45 8(8)

Manicotto anti-piegatura:

Inserito

Esecuzione resistente alla fiamma:

no

Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:

Altro

Configurazione pin:

1:1

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Sezione AWG:

28

Cat 6A 28AWG UTP Patch Cord, CM/LSZH, Blue, 8 meter