PANDUIT - PANUTP28X5MBL THE TX6A-28 CAT 6A UTP PATCH CORD IS A 5 - UTP28X5MBL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 6A
Tipo di cavo - U/UTP
Lunghezza - 5 m
Tipo di connettore collegamento 1 - RJ45 8(8)
Colore del rivestimento - Nero
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2 Kg CO₂-eq
EAN
0074983008940
Codice prodotto
PANUTP28X5MBL
Cod. produttore
UTP28X5MBL
Produttore
PAN
Categoria:
6A
Tipo di cavo:
U/UTP
Lunghezza:
5 m
Tipo di connettore collegamento 1:
RJ45 8(8)
Colore del rivestimento:
Nero
Tipo di connettore collegamento 2:
RJ45 8(8)
Manicotto anti-piegatura:
Inserito
Esecuzione resistente alla fiamma:
no
Protezione della leva di arresto:
no
Costruzione del cavo:
4×2
Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:
Altro
Configurazione pin:
1:1
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Sezione AWG:
28


