PANDUIT - PANUTP28X4.5MGR THE TX6A-28 CAT 6A UTP PATCH CORD IS A 4 - UTP28X4.5MGR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 6A (TIA)
Tipo di cavo - F/UTP
Lunghezza - 4.5 m
Tipo di connettore collegamento 1 - RJ45 8(8)
Colore del rivestimento - Verde
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,5 Kg CO₂-eq
EAN
0074983020058
Codice prodotto
PANUTP28X4.5MGR
Cod. produttore
UTP28X4.5MGR
Produttore
PAN
Categoria:
6A (TIA)
Tipo di cavo:
F/UTP
Lunghezza:
4.5 m
Tipo di connettore collegamento 1:
RJ45 8(8)
Colore del rivestimento:
Verde
Tipo di connettore collegamento 2:
RJ45 8(8)
Manicotto anti-piegatura:
Inserito
Esecuzione resistente alla fiamma:
no
Protezione della leva di arresto:
no
Costruzione del cavo:
Altro
Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:
Altro
Configurazione pin:
1:1
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Sezione AWG:
28


