pagina iniziale

PANDUIT - PANUTP28X3MBU THE TX6A-28 CAT 6A UTP PATCH CORD IS A 3 - UTP28X3MBU

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANUTP28X3MBU THE TX6A-28 CAT 6A UTP PATCH CORD IS A 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6A

  • Lunghezza - 3 m

  • Tipo di connettore collegamento 1 - RJ45 8(8)

  • Tipo di connettore collegamento 2 - RJ45 8(8)

  • Colore del rivestimento - Blu

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983132508

Codice prodotto

PANUTP28X3MBU

Cod. produttore

UTP28X3MBU

Produttore

PAN

Categoria:

6A

Lunghezza:

3 m

Tipo di connettore collegamento 1:

RJ45 8(8)

Tipo di connettore collegamento 2:

RJ45 8(8)

Colore del rivestimento:

Blu

Manicotto anti-piegatura:

Inserito

Protezione della leva di arresto:

no

Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:

Altro

Esecuzione resistente alla fiamma:

no

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Costruzione del cavo:

4×2

Sezione AWG:

28

Configurazione pin:

1:1

Valore NPV:

0 %

Cat 6A 28AWG UTP Patch Cord, CM/LSZH, Blue, 3 meter