pagina iniziale

PANDUIT - PANUTP28X1M THE TX6A-28 CAT 6A UTP PATCH CORD IS A 1 - UTP28X1M

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANUTP28X1M THE TX6A-28 CAT 6A UTP PATCH CORD IS A 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di cavo - F/UTP

  • Categoria - 6A (TIA)

  • Lunghezza - 1 m

  • Tipo di connettore collegamento 1 - RJ45 8(8)

  • Tipo di connettore collegamento 2 - RJ45 8(8)

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,5 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

0074983006403

Codice prodotto

PANUTP28X1M

Cod. produttore

UTP28X1M

Produttore

PAN

Tipo di cavo:

F/UTP

Categoria:

6A (TIA)

Lunghezza:

1 m

Tipo di connettore collegamento 1:

RJ45 8(8)

Tipo di connettore collegamento 2:

RJ45 8(8)

Colore del rivestimento:

Bianco

Manicotto anti-piegatura:

Inserito

Protezione della leva di arresto:

no

Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:

Altro

Esecuzione resistente alla fiamma:

no

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Sezione AWG:

28

Configurazione pin:

1:1

Valore NPV:

0 %

Cat 6A 28AWG UTP Patch Cord, CM/LSZH, Off White, 1 meter