pagina iniziale

PANDUIT - PANUTP28X10MYL THE TX6A-28 CAT 6A UTP PATCH CORD IS A 1 - UTP28X10MYL

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANUTP28X10MYL THE TX6A-28 CAT 6A UTP PATCH CORD IS A 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di cavo - U/UTP

  • Categoria - 6A

  • Lunghezza - 10 m

  • Tipo di connettore collegamento 1 - RJ45 8(8)

  • Tipo di connettore collegamento 2 - RJ45 8(8)

Confezione

  • 1 PZ

Tipo di cavo:

U/UTP

Categoria:

6A

Lunghezza:

10 m

Tipo di connettore collegamento 1:

RJ45 8(8)

Tipo di connettore collegamento 2:

RJ45 8(8)

Colore del rivestimento:

Giallo

Manicotto anti-piegatura:

Inserito

Protezione della leva di arresto:

no

Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:

Altro

Esecuzione resistente alla fiamma:

no

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Costruzione del cavo:

4×2

Sezione AWG:

28

Configurazione pin:

1:1

Cat 6A 28AWG UTP Patch Cord, CM/LSZH, Yellow, 10 meter