PANDUIT - PANUTP28X0.2M THE TX6A-28 CAT 6A UTP PATCH CORD IS A 0 - UTP28X0.2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 6A
Lunghezza - 0.2 m
Tipo di connettore collegamento 1 - RJ45 8(8)
Colore del rivestimento - Bianco
Tipo di connettore collegamento 2 - RJ45 8(8)
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0,4 Kg CO₂-eq
EAN
0074983006342
Codice prodotto
PANUTP28X0.2M
Cod. produttore
UTP28X0.2M
Produttore
PAN
Categoria:
6A
Lunghezza:
0.2 m
Tipo di connettore collegamento 1:
RJ45 8(8)
Colore del rivestimento:
Bianco
Tipo di connettore collegamento 2:
RJ45 8(8)
Manicotto anti-piegatura:
Inserito
Esecuzione resistente alla fiamma:
no
Protezione della leva di arresto:
no
Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:
Altro
Configurazione pin:
1:1
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Sezione AWG:
28
Valore NPV:
0 %