pagina iniziale

PANDUIT - PANUTP28SP6MGY THE TX6-28 CAT 6 UTP PATCH CORD IS A 6-M - UTP28SP6MGY

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANUTP28SP6MGY THE TX6-28 CAT 6 UTP PATCH CORD IS A 6-M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di cavo - U/UTP

  • Categoria - 6

  • Lunghezza - 6 m

  • Tipo di connettore collegamento 1 - RJ45 8(8)

  • Tipo di connettore collegamento 2 - RJ45 8(8)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983960323

Codice prodotto

PANUTP28SP6MGY

Cod. produttore

UTP28SP6MGY

Produttore

PAN

Tipo di cavo:

U/UTP

Categoria:

6

Lunghezza:

6 m

Tipo di connettore collegamento 1:

RJ45 8(8)

Tipo di connettore collegamento 2:

RJ45 8(8)

Colore del rivestimento:

Grigio

Manicotto anti-piegatura:

Inserito

Protezione della leva di arresto:

no

Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:

Altro

Esecuzione resistente alla fiamma:

no

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Costruzione del cavo:

Altro

Sezione AWG:

28

Configurazione pin:

1:1

Copper Patch Cord, Category 6 Performance 28 AWG, UTP, Gray CM/LSZH Cable, 6 Meter