PANDUIT - PANUTP28SP4M CATEGORY 6 PERFORMANCE, 28 AWG UTP PATCH - UTP28SP4M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 6
Lunghezza - 4 m
Tipo di connettore collegamento 1 - RJ45 8(8)
Tipo di connettore collegamento 2 - RJ45 8(8)
Colore del rivestimento - Bianco
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2 kg CO₂eq
EAN
0074983657421
Codice prodotto
PANUTP28SP4M
Cod. produttore
UTP28SP4M
Produttore
PAN
Categoria:
6
Lunghezza:
4 m
Tipo di connettore collegamento 1:
RJ45 8(8)
Tipo di connettore collegamento 2:
RJ45 8(8)
Colore del rivestimento:
Bianco
Manicotto anti-piegatura:
Inserito
Protezione della leva di arresto:
no
Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:
Altro
Esecuzione resistente alla fiamma:
no
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Costruzione del cavo:
Altro
Sezione AWG:
28
Configurazione pin:
1:1


