pagina iniziale

PANDUIT - PANUTP28SP3MYL THE TX6-28 CAT 6 UTP PATCH CORD IS A 3-M - UTP28SP3MYL

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANUTP28SP3MYL THE TX6-28 CAT 6 UTP PATCH CORD IS A 3-M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6

  • Tipo di cavo - U/UTP

  • Lunghezza - 3 m

  • Colore del rivestimento - Giallo

  • Manicotto anti-piegatura - Inserito

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

0074983657186

Codice prodotto

PANUTP28SP3MYL

Cod. produttore

UTP28SP3MYL

Produttore

PAN

Categoria:

6

Tipo di cavo:

U/UTP

Lunghezza:

3 m

Colore del rivestimento:

Giallo

Manicotto anti-piegatura:

Inserito

Esecuzione resistente alla fiamma:

no

Protezione della leva di arresto:

no

Costruzione del cavo:

4×2

Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:

Altro

Configurazione pin:

1:1

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Sezione AWG:

28

Copper Patch Cord, Category 6 Performance 28 AWG, UTP, Yellow CM/LSZH Cable, 3 Meter