PANDUIT - PANUTP28SP2MYL THE TX6-28 CAT 6 UTP PATCH CORD IS A 2-M - UTP28SP2MYL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di cavo - U/UTP
Categoria - 6
Lunghezza - 2 m
Colore del rivestimento - Giallo
Manicotto anti-piegatura - Inserito
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 kg CO₂-eq
Stima Sonepar
Stima Sonepar dell'ordine di grandezza della CO₂eq a livello di prodotto con un ricarico. La stima è compresa tra ± 0.3 kg CO₂-eq.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al prodotto carbonio, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui link qui:
Disclaimer & Metodologia
EAN
0074983657025
Codice prodotto
PANUTP28SP2MYL
Cod. produttore
UTP28SP2MYL
Produttore
PAN
Tipo di cavo:
U/UTP
Categoria:
6
Lunghezza:
2 m
Colore del rivestimento:
Giallo
Manicotto anti-piegatura:
Inserito
Protezione della leva di arresto:
no
Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:
Altro
Esecuzione resistente alla fiamma:
no
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Costruzione del cavo:
4×2
Sezione AWG:
28
Configurazione pin:
1:1


