PANDUIT - PANUTP28SP2MBU THE TX6-28 CAT 6 UTP PATCH CORD IS A 2-M - UTP28SP2MBU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di cavo - U/UTP
Categoria - 6
Lunghezza - 2 m
Tipo di connettore collegamento 1 - RJ45 8(8)
Tipo di connettore collegamento 2 - RJ45 8(8)
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 kg CO₂eq
EAN
0074983656912
Codice prodotto
PANUTP28SP2MBU
Cod. produttore
UTP28SP2MBU
Produttore
PAN
Tipo di cavo:
U/UTP
Categoria:
6
Lunghezza:
2 m
Tipo di connettore collegamento 1:
RJ45 8(8)
Tipo di connettore collegamento 2:
RJ45 8(8)
Colore del rivestimento:
Blu
Manicotto anti-piegatura:
Inserito
Protezione della leva di arresto:
no
Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:
Altro
Esecuzione resistente alla fiamma:
no
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Costruzione del cavo:
4×2
Sezione AWG:
28
Configurazione pin:
1:1
Valore NPV:
0 %


