pagina iniziale

PANDUIT - PANUTP28SP2MBU-Q CATEGORY 6 PERFORMANCE, 28 AWG UTP PATCH - UTP28SP2MBU-Q

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANUTP28SP2MBU-Q CATEGORY 6 PERFORMANCE, 28 AWG UTP PATCH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6

  • Lunghezza - 2 m

  • Tipo di connettore collegamento 1 - RJ45 8(8)

  • Tipo di connettore collegamento 2 - RJ45 8(8)

  • Colore del rivestimento - Blu

Confezione

  • 25 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

0074983338108

Codice prodotto

PANUTP28SP2MBU-Q

Cod. produttore

UTP28SP2MBU-Q

Produttore

PAN

Categoria:

6

Lunghezza:

2 m

Tipo di connettore collegamento 1:

RJ45 8(8)

Tipo di connettore collegamento 2:

RJ45 8(8)

Colore del rivestimento:

Blu

Manicotto anti-piegatura:

Inserito

Protezione della leva di arresto:

no

Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:

Altro

Esecuzione resistente alla fiamma:

no

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Costruzione del cavo:

Altro

Sezione AWG:

28

Configurazione pin:

1:1

Copper Patch Cord, Category 6 Performance 28 AWG, Blue CM/LSZH UTP Cable, 2 Meter, Bulk Packaged