pagina iniziale

PANDUIT - PANUTP28SP1MGY THE TX6-28 CAT 6 UTP PATCH CORD IS A 1-M - UTP28SP1MGY

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANUTP28SP1MGY THE TX6-28 CAT 6 UTP PATCH CORD IS A 1-M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6

  • Tipo di cavo - U/UTP

  • Lunghezza - 1 m

  • Colore del rivestimento - Grigio

  • Manicotto anti-piegatura - Inserito

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

0074983960071

Codice prodotto

PANUTP28SP1MGY

Cod. produttore

UTP28SP1MGY

Produttore

PAN

Categoria:

6

Tipo di cavo:

U/UTP

Lunghezza:

1 m

Colore del rivestimento:

Grigio

Manicotto anti-piegatura:

Inserito

Esecuzione resistente alla fiamma:

no

Protezione della leva di arresto:

no

Costruzione del cavo:

Altro

Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:

Altro

Configurazione pin:

1:1

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Sezione AWG:

28

Copper Patch Cord, Category 6 Performance 28 AWG, UTP, Gray CM/LSZH Cable, 1 Meter