pagina iniziale

PANDUIT - PANUTP28SP10M THE TX6-28 CAT 6 UTP PATCH CORD IS A 10- - UTP28SP10M

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANUTP28SP10M THE TX6-28 CAT 6 UTP PATCH CORD IS A 10-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6

  • Lunghezza - 10 m

  • Tipo di connettore collegamento 1 - RJ45 8(8)

  • Colore del rivestimento - Bianco

  • Tipo di connettore collegamento 2 - RJ45 8(8)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983658671

Codice prodotto

PANUTP28SP10M

Cod. produttore

UTP28SP10M

Produttore

PAN

Categoria:

6

Lunghezza:

10 m

Tipo di connettore collegamento 1:

RJ45 8(8)

Colore del rivestimento:

Bianco

Tipo di connettore collegamento 2:

RJ45 8(8)

Manicotto anti-piegatura:

Inserito

Esecuzione resistente alla fiamma:

no

Protezione della leva di arresto:

no

Costruzione del cavo:

4×2

Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:

Altro

Configurazione pin:

1:1

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Sezione AWG:

28

Copper Patch Cord, Category 6 Performance 28 AWG, UTP, Off White CM/LSZH Cable, 10 Meter