pagina iniziale

PANDUIT - PANT75F-C LE SPIRALINE PROTEGGONO FILI, CAVI, MANI - T75F-C

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANT75F-C LE SPIRALINE PROTEGGONO FILI, CAVI, MANI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Flessibile a spirale

  • Diametro nominale - 19.1 mm

  • Materiale - Plastica

  • Diametro del fascio - 15.9...127 mm

  • Senza alogeni - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983706198

Codice prodotto

PANT75F-C

Cod. produttore

T75F-C

Produttore

PAN

Tipologia:

Flessibile a spirale

Diametro nominale:

19.1 mm

Materiale:

Plastica

Diametro del fascio:

15.9...127 mm

Senza alogeni:

sì

Temperatura d'esercizio:

-40...50 °C

Qualità del materiale:

Polietilene (PE)

Caratteristiche antincendio:

Corrisponde a UL94 HB

Larghezza della spirale:

22.2 mm

Spessore della parete:

1.651 mm

Spiral Wrap, .75"(19.1mm) x 100', Poly, Natural