pagina iniziale

PANDUIT - PANT62T-Q LE SPIRALINE PROTEGGONO DALLE ABRASIONI - T62T-Q

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANT62T-Q LE SPIRALINE PROTEGGONO DALLE ABRASIONI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Flessibile a spirale

  • Diametro nominale - 15.9 mm

  • Materiale - Plastica

  • Diametro del fascio - 12.7...114.3 mm

  • Trasparente -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983627851

Codice prodotto

PANT62T-Q

Cod. produttore

T62T-Q

Produttore

PAN

Tipologia:

Flessibile a spirale

Diametro nominale:

15.9 mm

Materiale:

Plastica

Diametro del fascio:

12.7...114.3 mm

Trasparente:

Temperatura d'esercizio:

-270...180 °C

Qualità del materiale:

PTFE

Caratteristiche antincendio:

Corrisponde a UL94 V0

Temperatura d'esercizio di breve durata:

342 °C

Spessore della parete:

0.76 mm

Spiral Wrap, 0.62"(15.8mm) x 25', TFE, Natural