PANDUIT - PANT50FR-C20Y THE T50FR-C20Y FLAME RETARDANT POLYETHYL - T50FR-C20Y

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Flessibile a spirale
Diametro nominale - 12.7 mm
Colore - Nero
Materiale - Plastica
Diametro del fascio - 9.5...101.6 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0074983107865
Codice prodotto
PANT50FR-C20Y
Cod. produttore
T50FR-C20Y
Produttore
PAN
Tipologia:
Flessibile a spirale
Diametro nominale:
12.7 mm
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Diametro del fascio:
9.5...101.6 mm
Trasparente:
no
Senza alogeni:
no
Temperatura d'esercizio:
-20...75 °C
Caratteristiche antincendio:
Corrisponde a UL94 V0
Larghezza della spirale:
12.7 mm
Temperatura d'esercizio di breve durata:
132 °C
Spessore della parete:
1.52 mm