pagina iniziale

PANDUIT - PANT38T-L LE SPIRALINE PROTEGGONO DALLE ABRASIONI - T38T-L

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANT38T-L LE SPIRALINE PROTEGGONO DALLE ABRASIONI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Flessibile a spirale

  • Diametro nominale - 9.5 mm

  • Materiale - Plastica

  • Diametro del fascio - 7.9...76.2 mm

  • Trasparente -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983627844

Codice prodotto

PANT38T-L

Cod. produttore

T38T-L

Produttore

PAN

Tipologia:

Flessibile a spirale

Diametro nominale:

9.5 mm

Materiale:

Plastica

Diametro del fascio:

7.9...76.2 mm

Trasparente:

Qualità del materiale:

PTFE

Caratteristiche antincendio:

Corrisponde a UL94 V0

Larghezza della spirale:

11.1 mm

Temperatura d'esercizio di breve durata:

342 °C

Spessore della parete:

1.4 mm

Spiral Wrap, 0.38"(9.7mm) x 50', TFE, Natural