pagina iniziale

PANDUIT - PANT38F-C0 LE SPIRALINE PROTEGGONO DALLE ABRASIONI - T38F-C0

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANT38F-C0 LE SPIRALINE PROTEGGONO DALLE ABRASIONI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Flessibile a spirale

  • Diametro nominale - 9.5 mm

  • Colore - Nero

  • Materiale - Plastica

  • Diametro del fascio - 7.9...76.2 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983706068

Codice prodotto

PANT38F-C0

Cod. produttore

T38F-C0

Produttore

PAN

Tipologia:

Flessibile a spirale

Diametro nominale:

9.5 mm

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Diametro del fascio:

7.9...76.2 mm

Senza alogeni:

Temperatura d'esercizio:

-40...50 °C

Qualità del materiale:

Polietilene (PE)

Caratteristiche antincendio:

Corrisponde a UL94 HB

Larghezza della spirale:

11.1 mm

Spessore della parete:

1.397 mm

Spiral Wrap, .38"(9.7mm) x 100', Poly, Weather Resistant Black