pagina iniziale

PANDUIT - PANSTPCH3MBBL BRETELLA DI PERMUTAZIONE STP CATEGORIA 5 - STPCH3MBBL

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANSTPCH3MBBL BRETELLA DI PERMUTAZIONE STP CATEGORIA 5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 5

  • Lunghezza - 3 m

  • Tipo di connettore collegamento 1 - RJ45 8(8)

  • Tipo di connettore collegamento 2 - RJ45 8(8)

  • Colore del rivestimento - Nero

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

0074983718184

Codice prodotto

PANSTPCH3MBBL

Cod. produttore

STPCH3MBBL

Produttore

PAN

Categoria:

5

Lunghezza:

3 m

Tipo di connettore collegamento 1:

RJ45 8(8)

Tipo di connettore collegamento 2:

RJ45 8(8)

Colore del rivestimento:

Nero

Copper Patch Cord, Cat 5e, Intl Gray S/FTP Cable, Black Boots, 3 Meter