pagina iniziale

PANDUIT - PANSTPCH20MBBU BRETELLA DI PERMUTAZIONE STP CATEGORIA 5 - STPCH20MBBU

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANSTPCH20MBBU BRETELLA DI PERMUTAZIONE STP CATEGORIA 5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 5e

  • Tipo di cavo - F/UTP

  • Lunghezza - 20 m

  • Tipo di connettore collegamento 1 - RJ45 8(8)

  • Colore del rivestimento - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983718467

Codice prodotto

PANSTPCH20MBBU

Cod. produttore

STPCH20MBBU

Produttore

PAN

Categoria:

5e

Tipo di cavo:

F/UTP

Lunghezza:

20 m

Tipo di connettore collegamento 1:

RJ45 8(8)

Colore del rivestimento:

Grigio

Tipo di connettore collegamento 2:

RJ45 8(8)

Manicotto anti-piegatura:

Inserito

Esecuzione resistente alla fiamma:

no

Protezione della leva di arresto:

no

Costruzione del cavo:

Altro

Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:

Altro

Configurazione pin:

1:1

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Sezione AWG:

26

Copper Patch Cord, Cat 5e, Intl Gray S/FTP Cable, Blue Boots, 20 Meter