pagina iniziale

PANDUIT - PANSTP6X8MGR BRETELLA DI PERMUTAZIONE CATEGORIA 6A, 1 - STP6X8MGR

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANSTP6X8MGR BRETELLA DI PERMUTAZIONE CATEGORIA 6A, 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di cavo - S/FTP

  • Categoria - 6A (TIA)

  • Lunghezza - 8 m

  • Tipo di connettore collegamento 1 - RJ45 8(8)

  • Tipo di connettore collegamento 2 - RJ45 8(8)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983709984

Codice prodotto

PANSTP6X8MGR

Cod. produttore

STP6X8MGR

Produttore

PAN

Tipo di cavo:

S/FTP

Categoria:

6A (TIA)

Lunghezza:

8 m

Tipo di connettore collegamento 1:

RJ45 8(8)

Tipo di connettore collegamento 2:

RJ45 8(8)

Colore del rivestimento:

Verde

Manicotto anti-piegatura:

Inserito

Protezione della leva di arresto:

no

Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:

Altro

Esecuzione resistente alla fiamma:

no

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Costruzione del cavo:

Altro

Sezione AWG:

26

Configurazione pin:

1:1

Valore NPV:

0 %

Copper Patch Cord, Cat 6A, Green S/FTP Cable, 8m