PANDUIT - PANSTP6X4MVL BRETELLA DI PERMUTAZIONE CATEGORIA 6A, 1 - STP6X4MVL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 6A (TIA)
Tipo di cavo - S/FTP
Lunghezza - 4 m
Tipo di connettore collegamento 1 - RJ45 8(8)
Colore del rivestimento - Viola
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2 Kg CO₂-eq
EAN
0074983717071
Codice prodotto
PANSTP6X4MVL
Cod. produttore
STP6X4MVL
Produttore
PAN
Categoria:
6A (TIA)
Tipo di cavo:
S/FTP
Lunghezza:
4 m
Tipo di connettore collegamento 1:
RJ45 8(8)
Colore del rivestimento:
Viola
Tipo di connettore collegamento 2:
RJ45 8(8)
Manicotto anti-piegatura:
Inserito
Esecuzione resistente alla fiamma:
no
Protezione della leva di arresto:
no
Costruzione del cavo:
Altro
Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:
Altro
Configurazione pin:
1:1
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Sezione AWG:
26
Valore NPV:
0 %


