pagina iniziale

PANDUIT - PANSTP6X4MBL BRETELLA DI PERMUTAZIONE CATEGORIA 6A, 1 - STP6X4MBL

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANSTP6X4MBL BRETELLA DI PERMUTAZIONE CATEGORIA 6A, 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6A (TIA)

  • Tipo di cavo - S/FTP

  • Lunghezza - 4 m

  • Tipo di connettore collegamento 1 - RJ45 8(8)

  • Colore del rivestimento - Nero

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

0074983708161

Codice prodotto

PANSTP6X4MBL

Cod. produttore

STP6X4MBL

Produttore

PAN

Categoria:

6A (TIA)

Tipo di cavo:

S/FTP

Lunghezza:

4 m

Tipo di connettore collegamento 1:

RJ45 8(8)

Colore del rivestimento:

Nero

Tipo di connettore collegamento 2:

RJ45 8(8)

Manicotto anti-piegatura:

Inserito

Esecuzione resistente alla fiamma:

no

Protezione della leva di arresto:

no

Costruzione del cavo:

Altro

Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:

Altro

Configurazione pin:

1:1

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Sezione AWG:

26

Valore NPV:

0 %

Copper Patch Cord, Cat 6A, Black S/FTP Cable, 4m