PANDUIT - PANSTP6X40MRD BRETELLA DI PERMUTAZIONE CATEGORIA 6A, 1 - STP6X40MRD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 6A (TIA)
Tipo di cavo - S/FTP
Lunghezza - 40 m
Tipo di connettore collegamento 1 - RJ45 8(8)
Colore del rivestimento - Rosso
Confezione
1 PZ
EAN
0074983711666
Codice prodotto
PANSTP6X40MRD
Cod. produttore
STP6X40MRD
Produttore
PAN
Categoria:
6A (TIA)
Tipo di cavo:
S/FTP
Lunghezza:
40 m
Tipo di connettore collegamento 1:
RJ45 8(8)
Colore del rivestimento:
Rosso
Tipo di connettore collegamento 2:
RJ45 8(8)
Manicotto anti-piegatura:
Inserito
Esecuzione resistente alla fiamma:
no
Protezione della leva di arresto:
no
Costruzione del cavo:
Altro
Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:
Altro
Configurazione pin:
1:1
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Sezione AWG:
26


