pagina iniziale

PANDUIT - PANSTP6X3MIG BRETELLA DI PERMUTAZIONE CATEGORIA 6A, 1 - STP6X3MIG

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANSTP6X3MIG BRETELLA DI PERMUTAZIONE CATEGORIA 6A, 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6

  • Lunghezza - 3 m

  • Tipo di connettore collegamento 1 - RJ45 8(8)

  • Colore del rivestimento - Grigio

  • Tipo di connettore collegamento 2 - RJ45 8(8)

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

0074983707157

Codice prodotto

PANSTP6X3MIG

Cod. produttore

STP6X3MIG

Produttore

PAN

Categoria:

6

Lunghezza:

3 m

Tipo di connettore collegamento 1:

RJ45 8(8)

Colore del rivestimento:

Grigio

Tipo di connettore collegamento 2:

RJ45 8(8)

Manicotto anti-piegatura:

Inserito

Protezione della leva di arresto:

sì

Costruzione del cavo:

4×2

Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:

Nero

Configurazione pin:

1:1

Sezione AWG:

26

Copper Patch Cord, Cat 6A, Intl Gray S/FTP Cable, 3m