pagina iniziale

PANDUIT - PANSTP6X35MIG BRETELLA DI PERMUTAZIONE CATEGORIA 6A, 1 - STP6X35MIG

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANSTP6X35MIG BRETELLA DI PERMUTAZIONE CATEGORIA 6A, 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di cavo - S/FTP

  • Lunghezza - 35 m

  • Tipo di connettore collegamento 1 - RJ45 8(8)

  • Tipo di connettore collegamento 2 - RJ45 8(8)

  • Colore del rivestimento - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983707270

Codice prodotto

PANSTP6X35MIG

Cod. produttore

STP6X35MIG

Produttore

PAN

Tipo di cavo:

S/FTP

Lunghezza:

35 m

Tipo di connettore collegamento 1:

RJ45 8(8)

Tipo di connettore collegamento 2:

RJ45 8(8)

Colore del rivestimento:

Grigio

Manicotto anti-piegatura:

Inserito

Protezione della leva di arresto:

no

Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:

Altro

Esecuzione resistente alla fiamma:

no

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Costruzione del cavo:

Altro

Sezione AWG:

26

Configurazione pin:

1:1

Valore NPV:

0 %

Copper Patch Cord, Cat 6A, Intl Gray S/FTP Cable, 35m