PANDUIT - PANSTP6X10MBU BRETELLA DI PERMUTAZIONE CATEGORIA 6A, 1 - STP6X10MBU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 6A
Tipo di cavo - S/FTP
Lunghezza - 10 m
Tipo di connettore collegamento 1 - RJ45 8(8)
Colore del rivestimento - Blu
Confezione
1 PZ
EAN
0074983711307
Codice prodotto
PANSTP6X10MBU
Cod. produttore
STP6X10MBU
Produttore
PAN
Categoria:
6A
Tipo di cavo:
S/FTP
Lunghezza:
10 m
Tipo di connettore collegamento 1:
RJ45 8(8)
Colore del rivestimento:
Blu
Tipo di connettore collegamento 2:
RJ45 8(8)
Manicotto anti-piegatura:
Inserito
Esecuzione resistente alla fiamma:
sì
Protezione della leva di arresto:
sì
Costruzione del cavo:
4×2
Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:
Nero
Configurazione pin:
1:1
Sezione AWG:
26


