PANDUIT - PANSTP6X1.5MBU BRETELLA DI PERMUTAZIONE CATEGORIA 6A, 1 - STP6X1.5MBU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di cavo - S/FTP
Categoria - 6A
Lunghezza - 1.5 m
Tipo di connettore collegamento 1 - RJ45 8(8)
Tipo di connettore collegamento 2 - RJ45 8(8)
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0.5 kg CO₂-eq
Stima Sonepar
Stima Sonepar dell'ordine di grandezza della CO₂eq a livello di prodotto con un ricarico. La stima è compresa tra ± 0.2 kg CO₂-eq.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al prodotto carbonio, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui link qui:
Disclaimer & Metodologia
EAN
0074983711109
Codice prodotto
PANSTP6X1.5MBU
Cod. produttore
STP6X1.5MBU
Produttore
PAN
Tipo di cavo:
S/FTP
Categoria:
6A
Lunghezza:
1.5 m
Tipo di connettore collegamento 1:
RJ45 8(8)
Tipo di connettore collegamento 2:
RJ45 8(8)
Colore del rivestimento:
Blu
Manicotto anti-piegatura:
Inserito
Protezione della leva di arresto:
sì
Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:
Nero
Esecuzione resistente alla fiamma:
sì
Costruzione del cavo:
4×2
Sezione AWG:
26
Configurazione pin:
1:1