pagina iniziale

PANDUIT - PANSTP6X0.5MOR BRETELLA DI PERMUTAZIONE CATEGORIA 6A, 1 - STP6X0.5MOR

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANSTP6X0.5MOR BRETELLA DI PERMUTAZIONE CATEGORIA 6A, 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di cavo - S/FTP

  • Lunghezza - 0.5 m

  • Tipo di connettore collegamento 1 - RJ45 8(8)

  • Colore del rivestimento - Arancione

  • Tipo di connettore collegamento 2 - RJ45 8(8)

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

0074983717200

Codice prodotto

PANSTP6X0.5MOR

Cod. produttore

STP6X0.5MOR

Produttore

PAN

Tipo di cavo:

S/FTP

Lunghezza:

0.5 m

Tipo di connettore collegamento 1:

RJ45 8(8)

Colore del rivestimento:

Arancione

Tipo di connettore collegamento 2:

RJ45 8(8)

Manicotto anti-piegatura:

Stampato

Esecuzione resistente alla fiamma:

no

Protezione della leva di arresto:

no

Costruzione del cavo:

Altro

Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:

Altro

Configurazione pin:

1:1

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Sezione AWG:

26

Copper Patch Cord, Cat 6A, Orange S/FTP Cable, 0.5m